Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM AC/DC-Printnetzteil RAC06-12SC 12 V/DC 0.5A 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W79691
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     20000801
EAN/GTIN:
     4064161261904
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Platinen Netzteil
Printnetzteil
Isoliertes AC/DC-Netzteil mit sehr geringen Standby-Eingangsstrom, ideal für Anwendungen mit geringer Leistung oder Standby-Energieversorgung.
Die RAC01 und RAC02 bieten 1W oder 2W Ausgangsleistung bei einem Eingangsspannungsbereich von 90 - 265 V/AC und nur 30mW im Standby-Modus. Die RAC03-Reihe bietet eine höhere Ausgangsleistung von 3W und 80mW im Ruhezustand.
Im Gegensatz zu anderen „Low-Power“ AC/DC-Modulen bietet die RAC01-, RAC02- und RAC03-Reihe hohe Leistungsfähigkeit, gute Regelung, kurzschlussfeste DC-Ausgänge mit optionalen 3.3, 5, 9, 12, 15 oder 24V Spannung und eine Netz-und Lastregelung von ±2%. Der Wirkungsgrad beträgt bis zu 78%. Die RAC01-Reihe hat einen Betriebstemperaturbereich von -25°C bis +85°C, wobei die RAC02- und RAC03-Reihe bis +80°C eingesetzt werden kann. Die Wandler sind für eine hohe Lebensdauer (MTBF > 1.000.000 Stunden) ausgelegt.

Die RAC06-Module leisten 6 Watt am Ausgang und können am Eingang mit Spannung im Bereich von 90-265VAC betrieben werden. Im Gegensatz zu vielen anderen „Low-Power“ Netzmodulen verbindet die RAC06-Familie hohe Wirkungsgrade bis 80% mit kurzschlussfesten DC-Ausgängen von 3.3, 5, 9, 12, 15 und 24V Single oder ±5, ±12, ±15V Dual. Mit einer hervorragenden Netzregelung von <0.3% und einer Lastregelung von <±0.5% erübrigt sich eine Nachregelung.
Die RAC06-Reihe ist für eine lange, störungsfreie Lebensdauer ausgerichtet und hat eine MTBF von >400.000 Stunden.
Features:
Ausgang 12 V/DC / 0.5 A
6 W
90 - 277 V/AC Eingangsspannung
Lötpins
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Typ:
RAC06-12SC
Eingangsfrequenz:
47 - 63 Hz
Ausgangsstrom (Details):
500 mA
Ausgangsspannung 1:
12 V/DC
Anschluss:
Lötpins
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Ausgangsspannung (max.):
12 V/DC
Isol.Spg.:
3000 V/AC
Eingangsspannung (max.):
277 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Eingangsspannung:
90 - 277 V/AC
Produkt-Art:
AC/DC-Printnetzteil
Schutzklasse:
II
Ausgangsstrom 1:
500 mA
Weitere Suchbegriffe: platinen netzteil, 02050001673374, RECOM, RAC06-12SC, 739-8357
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,47*
€ 44,78*
8 Tage
9
€ 6,99*
ab € 32,69*
€ 44,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.