Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG Bobby Car Neo Rosé Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W803102
Hersteller:
     BIG Spielwaren
Herst.-Nr.:
     800056246
EAN/GTIN:
     4004943562461
Suchbegriffe:
Rutscherauto
Rutscherfahrzeug
Rutschfahrzeug
Facelift einer Legende - mit dem BIG-Bobby-Car Neo präsentiert BIG eine neue Generation seines Rutschfahrzeug-Klassikers, der schon viele Jahrgängen von Kindern begleitet und begeistert hat.

Die pinke Variante mit apfelgrünen Details wirkt durch die Kombination der Farbtöne besonders hübsch, aber dabei frisch und modern. Das revolutionäre, moderne Design stellt das Wappentier, den BIG-Büffel, ganz besonders heraus. So ist z.B. der hochwertig bedruckte Kühlergrill in Form des Büffels gehalten und die breiten Flüsterreifen verfügen über ein einzigartiges Büffel-Profil. Die pinke Variante mit giftgrünen Details wirkt durch die Kombination der Farbtöne besonders trendy.

Das Chassis ist in neuer stylischer Form überarbeitet, die ergonomisch geformte Sitzfläche verfügt über eine Anti-Rutsch-Oberfläche. Das Kult-Auto verfügt nach wie vor über eine Sicherheits-Kniemulde und die Beinauflage. Die Rücklichter sind vormontierte Kunststoffteile in Form stilisierter Büffelhörner.

Das leichtgängige Vollschalen-Sicherheitslenkrad sorgt für einen optimalen Griff und eine angenehme Haptik. Das BIG-Bobby-Car Neo wird serienmäßig mit extra breiten, hochwertigen und abriebfesten Weichkunststoff-Reifen geliefert, die für guten Grip sorgen und flüsterleise rollen. Des Weiteren verfügt die neue Version des kultigen Rutschautos über 3-teilige geschlossene Felgen, die besonders leicht zu reinigen sind.

Eine abnehmbare Abschleppvorrichtung vorne unter dem Kühlergrill und eine Anhängerkupplung am Heck ermöglichen das Ankoppeln von BIG-Bobby-Car Zubehör, sowie die Nutzung aller gängigen BIG-Bobby-Car-Anhänger. Das BIG-Bobby-Car Neo ist revolutionär in seiner Form und unschlagbar in Sachen Qualität. Hergestellt wird es aus umweltfreundlichem und strapazierfähigem Kunststoff im modernen BIG-Werk in Deutschland. Es wird vom TÜV gemäß den strengen Richtlinien für Geprüfte Sicherheit getestet. Für Qualität und Sicherheit bürgt das GS-Zeichen. Für kleine Fahrerinnen und Fahrer im Alter von 1-5 Jahren.
Features:
Geeignet für Kinder ab einem Jahr
Ergonomisch geformte Sitzfläche
Extra breite Flüsterreifen aus Weichkunststoff
Weitere Informationen:
Höhe:
390 mm
Länge:
570 mm
Breite:
300 mm
Altersklasse:
1 - 5 Jahre
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Rose
Produkt-Art:
Rutschauto
Weitere Suchbegriffe: BIG Spielwaren, Neo, Bobbycar, Bobby-Car
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 42,89*
€ 55,60*
13 Tage
20
€ 6,29*
ab € 45,84*
€ 59,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,40*
€ 69,21*
€ 6,90*
ab € 63,56*
€ 79,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,14*
€ 78,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,12*
€ 72,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.