Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 8913000 Lochsäge 68mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W80545
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     8913000
EAN/GTIN:
     4006885891302
Suchbegriffe:
HM-Fliesenbohrkrone
Lochsäge
Zylindersäge
lochsäge 68mm

Lieferumfang:
Inklusive: 1 Zentrierbohrer HM, ø 8 mm, mit Sechskant-Schaft.
Weitere Informationen:
Aufnahme:
Sechskantschaft
Material:
Hartmetall
Schaft-Ø:
8 mm
Material-Eignung:
Mauerwerk + Stein + Fliesen
Bohrloch-Ø:
68 mm
Arbeitslänge:
55 mm
Produkt-Art:
Lochsäge
Weitere Suchbegriffe: lochsäge, Wolfcraft, bohraufsätze, bohraufsatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 17,57*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 17,59*
€ 3,50*
ab € 26,12*
€ 35,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.