Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 190-104-III-S Hand-Oszilloskop 100MHz 4-Kanal 1.25 GSa/s 30 kpts 8 Bit 1 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W810862
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5282417
EAN/GTIN:
     0195112021835
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Handoszilloskop
Handliche Hochleistungsoszilloskope für raue Umgebungen

Die handlichen Oszilloskope Fluke 190 Serie III sind so konzipiert, dass sie überall eingesetzt werden und für fast jede Fehlersuche genutzt werden können. Sie kombinieren Robustheit, Handlichkeit und Sicherheit gemäß CAT III 1.000 V/CAT IV 600 V mit der hohen Leistung von Tischoszilloskopen, damit Sie die Herausforderungen der
Installation, Inbetriebnahme und Instandhaltung von Industriemaschinen, Automatisierungs- und Prozesssteuerungen sowie der Elektronik von Leistungskonvertern mühelos meistern können – von DC bis 500 MHz.

Zur Auswahl stehen Modelle mit zwei und vier Kanälen und unterschiedlichen Abtastraten und Bandbreiten. Eine schnelle Abtastrate bis 5,0 GS/s, eine Auflösung bis 200 ps und ein großer Speicher für 10.000 Abtastpunkte pro Kanal gestatten eine Erfassung mit hoher Genauigkeit und detaillierte Anzeige von Signalformen, Rausch- und anderen Störsignalen. Führen Sie zeit- oder amplitudenbezogene Messungen an Dreiphasensystemen oder Dreiachsen-Steuerungen aus, oder vergleichen Sie einfach mehrere Messpunkte in einem zu prüfenden Stromkreis. Funktionen wie TrendPlot™ Papierloser Schreiber, ScopeRecord™ Modus, Connect-and-View™ Triggerung und eine einzigartige Replay-Funktion mit 100 Bildschirminhalten helfen Ihnen, Probleme schnell zu diagnostizieren, um Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu minimieren. Dank dieser Eigenschaften sind die Oszilloskope einfach und flexibel einsetzbar, vor allem in der Diagnose schwierigster Probleme, wie komplexe Signalformen, induziertes Rauschen, intermittierende Ereignisse, Signalschwankungen oder Drift.

• Bis zu vier unabhängige, getrennte Eingänge für potenzialfreie Messungen bis 1.000 V
• Echtzeit-Abtastrate bis zu 5 GS/s (abhängig vom Modell und von den verwendeten Kanälen)
• Großer Speicher: 10.000 Punkte je aufgezeichnete Signalform (Oszilloskop-Modus)
• Gemäß den Messkategorien CAT III 1.000 V bzw. CAT IV 600 V für industrielle Anwendungen geprüft
• Bis zu sieben Stunden netzunabhängiger Betrieb mit Akku BP291
• Der große, helle Farbbildschirm ist in nahezu jeder Umgebung gut abzulesen
• Einfache Speicherung und Anzeige von Daten im Zeitverlauf und Übertragung auf einen PC über USB oder WLAN
• Bequem zugängliches Akkufach zum schnellen Akkuwechsel am Einsatzort
• Schutzart IP 51, staub- und tropfwassergeschützt
• Connect-and-View™ Triggerung für intelligente, automatische Triggerung bei schnellen, langsamen und komplexen Signalen
• Frequenzspektrum mit FFT-Analyse
• Automatische Erfassung und erneute Wiedergabe von 100 Bildschirmen
• ScopeRecord Modus liefert 30.000 Punkte pro Eingangskanal für die Analyse von niederfrequenten Signalanteilen
• TrendPlot-Modus arbeitet wie ein „papierloser Schreiber“ mit großem Speicher für automatische Langzeitmessungen
• 2-Kanal-Modelle verfügen über Multimeter-Funktionen mit Anzeigeumfang 5.00
Features:
Zusäzlich mit:
Robuste Schutztasche CXT293, Vollversion der FlukeView PC-Software (Aktivierungscode) und einen WLAN-Dongle für drahtlose PC-Verbindung mit der FlukeView-2 Software.
Lieferumfang:
ScopeMeter 190-104-III + Netzadapter BC190/830 + Netzkabelsatz + Lithium-Ionen-Akkusatz BP290 + Messleitungssatz TL175 + Tastkopf VPS421 (4x) + Trageschlaufe + Tragegurt + USB-Kabel + Gedruckte Anleitungen + Robuste Schutztasche CXT293 + Vollversion der FlukeView PC-Software (Aktivierungscode) + WLAN-Dongle für drahtlose PC-Verbindung mit der FlukeView-2 Software
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Länge:
265 mm
Breite:
192 mm
Gewicht:
2.2 kg
Anzeige:
Farb-LCD
Display:
1.120 x 765 Pixel Pixel
Bildschirm-Größe:
133 mm x 90 mm (5,3" x 3,5") LCD
Eingangskopplung:
AC oder DC, mit Massepegelanzeige
Eingangsimpedanz:
1 MΩ (±1 %) // 15 pF (±2,25 pF) MΩ
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Bandbreite:
100 MHz
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Spannungs-Versorgung (Details):
230 V/AC;Akkupack
Schnittstellen:
USB + WLAN
Speichertiefe/Kanal:
30 kpts
Auflösung:
8 Bit
Samplingrate/Kanal:
1.25 GSa/s
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Eingangsspannung:
Gemäß EN 61010-1 Messkategorien CAT III 1.000 V/CAT IV 600 V V
Produkt-Art:
Hand-Oszilloskop
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, oszilloskope 4 kanal 100mhz, bit satz, handoszilloskop fluke, Fluke, 190-104-III-S, oszilloskop, oszi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.217,15*
€ 5.346,31*
Lager 615
Frei Haus
ab € 5.058,88*
€ 5.347,21*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 5.295,74*
€ 5.425,06*
€ 6,90*
ab € 5.403,34*
€ 5.532,85*
Frei Haus
ab € 5.604,56*
€ 5.909,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.347,21*
€ 6.363,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.293,87*
€ 6.299,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.239,92*
€ 6.235,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.120,43*
€ 6.093,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.058,88*
€ 6.020,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.