Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar-Lichterkette WS-SL02 100L LED 0.3W Warmweiß Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W811102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WS-SL02 100L
EAN/GTIN:
     4064161195193
Suchbegriffe:
Innenlichterkette
LED Ketten
LED Lichterkette
Lichterkette
Die energiesparende Dekoleuchte die mit Solarstrom betrieben wird und über den Schutzstandard IP44 (Staub- und spritzwassergeschützt) verfügt, eignet sie sich besonders im Outdoorbereich als stilvolle Gartenbeleuchtung. Und wer's etwas belebter mag, wechselt einfach in den Blinkmodus. Geliefert wird die LED-Lichterkette mit Solarpanel, Erdspieß, einer Stange sowie Anleitung.
Features:
Für den Innen- und Außeneinsatz
Solarbetrieben
Mit Blinkfunktion
Grünes Kabel
Lieferumfang:
LED-Lichterkette mit Solarpanel + Erdspieß + Stange + Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
0.3 W
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
9.9 m
Akku:
1x 1,2 V (600 mAh)
Schutzart:
IP44
Gewicht:
182 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Lichtfarbe (Kelvin):
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
3 lm
Betriebsspannung:
2 V
Anzahl Leuchtmittel:
100
Zuleitungslänge:
1 m
Herstellerfarbe:
Grün
Produkt-Art:
Solar-Lichterkette
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, Weihnachtsbeleuchtung, led-ketten, Außendeko, Außendekoration, Außendekolicht, Außendekoleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,55*
€ 11,03*
1 Tag
391
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 11,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.