Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W812632 Herst.-Nr.: 2608522478 EAN/GTIN: 6949509233295 |
| |
|
| | |
| Es besitzt einen Außensechskantschaft der Größe 1/4-Zoll zur Verwendung mit Bohrschraubern, Schraubendrehern und besonders mit Schlagschraubern. Das sehr robuste Impact Control-Schrauberbit ist selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet. Die spezielle Torsionszone verleiht dem Bit ausgesprochen große Haltbarkeit für den Dauereinsatz, der S2-modifizierte Stahl und das optimierte Wärmebehandlungsverfahren ermöglichen Höchstleistungen unter härtesten Bedingungen. Dieses Produkt ist perfekt für schwere Aufgaben wie umfangreiche Montagen oder schwere Industriearbeiten geeignet. Features: Sehr robustes Impact Control-Schrauberbit, selbst für das große Drehmoment von Schlagschraubern geeignet. Lieferumfang: 1x Impact Control T40-Schrauberbits, 2‑teilig Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Mengenangaben: | 2teilig | Abtrieb: | T-Profil | Größe: | T 40 | Antrieb: | 1/4" | Produkt-Art: | Sechsrund-Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TORX-Bit-Satz, 06949509233295, Bosch Accessories, Bit-Satz, Bit-Box |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,49* | € 2,20* | | | | | 29 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,50* | € 2,22* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,53* | € 2,26* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 5,90* | ab € 1,47* | € 2,29* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,61* | € 2,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 7,23* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|