Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Sprinklersystem Versenkregner 18,7mm (1/2") IG 08203-29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W818161
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     08203-29
EAN/GTIN:
     4078500820394
Suchbegriffe:
Streifendüse
Getrieberegner
Versenkregner
getrieberegner gardena
Der Turbinen-Versenkregner T 200 ist perfekt für mittelgroße Rasenflächen geeignet. Er ist mit einem Schmutzsieb, sowie mit einem sandfesten Turbinengetriebe ausgestattet. Er kann mit den Modellen T 100, T 380 und dem Versenkregner OS 140 kombiniert werden. Durch die vandalismussichere Memoryfunktion merkt sich der Versenkregner ursprüglich eingestellte Sektoren und kann diese auch nach längerer Zeit abrufen. Ein weiteres Feature sind die integrierten Düsen mit unterschiedlichem Wasserdurchfluss, sie ermöglichen frei einstellbare Beregnungssektoren.
Features:
Beregnungsfläche bis 200 m²
Beregnungssektor stufenlos von 25 - 360° einstellbar
Wurfweite 5 - 8 m regulierbar
Weitere Informationen:
App-fähig:
Nein
Schlauch-Anschluss:
18,7 mm (1/2") IG
Verlegeart:
unterirdisch
Serie:
Sprinklersystem
Produkt-Art:
Versenkregner
Flächenart:
Individuell
Bewässerungshäufigkeit:
Individuell
Beregnete Fläche (max.):
200 m²
Weitere Suchbegriffe: versenkregner, GARDENA, T 200, versenk-regner, vielflächenregner
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
€ 6,90*
ab € 17,78*
€ 23,85*
€ 6,78*
ab € 19,20*
€ 25,85*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 19,32*
€ 26,04*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,53*
€ 27,48*
2 Tage
18
€ 6,90*
ab € 20,56*
€ 27,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
8201-29
ab € 11,53*
Sonstiges
Gardena
8205-29
ab € 20,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.