Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Stiftscharnier Rund Kunststoff (Ø x L) 4.5mm x 67mm 5St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W820501
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     HY008-00104
EAN/GTIN:
     4016139089669
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges

Lieferumfang:
5x Stiftscharnier.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
67 mm
Durchmesser:
4.5 mm
Bauform:
Rund
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Kunststoff
Produkt-Art:
Stiftscharnier
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, 04016139089669, Reely
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 4,45*
2 Tage
159
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,47*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 18,53*
€ 23,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 4,41*
€ 5,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,00*
€ 4,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,85*
€ 4,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,84*
€ 4,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,63*
€ 4,32
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.