Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ScaleArt COMMANDER SA-5000 Pult-Fernsteuerung 2,4GHz Anzahl Kanäle: 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W856981
Hersteller:
     ScaleArt
Herst.-Nr.:
     76000350
EAN/GTIN:
     4251166300299
Suchbegriffe:
Pultfernsteuerung Modellbau
Pultsender Modellbau
pultfernsteuerung modellbau
Von Truck-Modellbauern konzipiert, für Truck-Modellbauer gemacht. Das ist die neue Familie der ScaleART-Commander-Anlagen. Sie vereinen eine einfache Bedienung mit einer Vielzahl von Funktionen die in Fahrzeugen oder Baumaschinen typischerweise gebraucht werden.

Das beginnt schon bei der Art und Weise wie die Einstellungen gespeichert werden: Alle die das Modell betreffenden Konfigurationen werden auch im Modell abgelegt. So ist die Funktion stets gegeben, egal mit welchem Commander-Sender gefahren wird. Das ist ideal für Modellbau-Clubs, aber auch für jeden Fahrer der mehr als einen Sender besitzt. Der Wechsel zwischen den Modellen erfolgt auf Knopfdruck, ohne dass jemand am Fahrzeug schalten muss.

Der große Sender, die SA-5000 ist als Pultgerät ausgelegt, sie bietet in der Standardversion 8 Proportional- und 14 Schaltfunktionen. Je nach Ausstattungsvariante sind bis zu 14 Proportional und 20 Schaltkanäle möglich! In den zwei großen Displays werden die aktuellen Belegungen und Zustände der Bedienelemente angezeigt, sodass auch bei komplexen stets eine übersichtliche Bedienung gegeben ist. Standardmäßig ist sie mit 3D-Knüppeln, Twin-Sticks und einem drittem Joystick ausgestattet. Sie besitzt einen Steckplatz für SD-Karten, dieser dient erstens zur Datensicherung und zweitens für Software-Updates. Updates der Empfänger erfolgen -drahtlos- ebenfalls über diesen Weg.

Da der Anspruch an hochwertiger Technik nicht bei der Funktion endet, war es eine notwendige Konsequenz die richtungsweisende Technik auch entsprechend zu "verpacken".

Nach reiflicher Überlegung und einigen Versuchen haben wir uns letztendlich fü reine sicherlich nicht alltägliche Lösung entschieden. Die Gehäuse der Commander werden auf modernsten CNC-Maschinen aus einem massivem Block Aluminium gefräst. Nach Fertigstellung und Finish werden die Oberflächen durch eine Eloxalschicht veredelt. Die Bedieneroberfläche der Commander ist hingegen aus gehärtetem Glas gefertigt, alle Symbole etc. sind rückwärtig aufgedruckt. Auch dies hat einen guten Grund... zerkratzte und schlecht lesbare Displays waren immer ein Ärgernis und gehören bei der Commander der Vergangenheit an. Aufgrund dieser Tatsache können wir Ihnen garantieren das Ihre Commander auch nach jahrelangen Einsatz weder an Attraktivität noch an Funktion einbüßt.
Features:
Telemetrieanzeige
2 Displays
125 Modellspeicher
Lieferumfang:
Fersteueranlage · Senderakku · HF-Antenne · Aluminium Tragekoffer · Tragegestell · Tragegurt · Ladekabel · Pflegetuch · Anleitung.
Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Breite:
270 mm
Kanäle:
20
Gewicht:
2100 g
Frequenz:
2.4 GHz
Modellspeicher:
125
Produkt-Art:
Pult-Fernsteuerung
Weitere Suchbegriffe: ScaleArt, COMMANDER SA-5000, Funkfernsteuerung, fernsteuerung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.671,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.312,95*
€ 3.942,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.217,99*
€ 3.829,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.895,93*
€ 3.446,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.761,55*
€ 3.286,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.682,01*
€ 3.191,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.671,59*
€ 3.179,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.