Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3800000 Nutfräser HSS Produktabmessung, Ø 4mm Schaftdurchmesser 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W86230
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3800000
EAN/GTIN:
     4006885380004
Suchbegriffe:
Nutfräser
nutfräser schaft 6 mm
nutfräser
nutfräser d 4mm

Lieferumfang:
inklusive Kunststoff-Aufbewahrungsbox
Weitere Informationen:
Passend für (Details):
Hart- und Weichholz und Kunststoff
Durchmesser:
4 mm
Material:
HSS
Schaft-Ø:
6 mm
Produkt-Art:
Nutfräser
Weitere Suchbegriffe: 04006885380004, Wolfcraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,38*
€ 13,61*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,63*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 21,03*
€ 29,34*
€ 3,50*
ab € 22,83*
€ 31,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.