Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3260000 Falzfräser Produktabmessung, Ø 25mm Schaftdurchmesser 8.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W86911
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3260000
EAN/GTIN:
     4006885326002
Suchbegriffe:
Falzfräser
falzfräser

Lieferumfang:
1 Falzfräser + ø25 mm + Schneidhöhe 22 mm + Schaft ø 8.5 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm
Schaft-Ø:
8.5 mm
Produkt-Art:
Falzfräser
Weitere Suchbegriffe: 04006885326002, Wolfcraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,39*
€ 11,14*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 7,41*
€ 11,16*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 13,84*
€ 19,82*
€ 3,50*
ab € 21,37*
€ 29,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.