Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfcraft 3270000 Schlitzfräser Produktabmessung, Ø 45mm Schaftdurchmesser 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W86933
Hersteller:
     Wolfcraft
Herst.-Nr.:
     3270000
EAN/GTIN:
     4006885327009
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser schaft 8
schlitzfräser

Lieferumfang:
Schlitzsäge + ø 45 mm + Schneidhöhe 1,5mm + Schaft ø8mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
45 mm
Schaft-Ø:
8 mm
Produkt-Art:
Schlitzfräser
Weitere Suchbegriffe: 04006885327009, Wolfcraft
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 7,00*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 7,01*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,13*
6 Tage
18
€ 6,99*
ab € 14,19*
€ 20,10*
€ 3,50*
ab € 21,13*
€ 29,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.