Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSG28 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 95 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W892421
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PSG28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer

Features:

95 dB
Dauerton
12 V/DC
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
28 mm
Typ:
PSG28
Befestigungsart:
Platine
Spannung:
12 V/DC
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Tonart:
Dauerton
Geräusch-Entwicklung:
95 dB
Resonanz-Frequenz:
3.5 kHz
Bauform:
rund
Produkt-Art:
Miniatur Summer
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, signalakustik, akustik, signal-akustik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,86*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.