Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSP301290 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 90 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W892881
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PSP301290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer

Features:

90 dB
Dauerton
12 V/DC
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Durchmesser:
30 mm
Typ:
PSP301290
Befestigungsart:
Platine
Spannung:
12 V/DC
Anschluss:
Print
Tonart:
Dauerton
Geräusch-Entwicklung:
90 dB
Resonanz-Frequenz:
3.5 kHz
Bauform:
rund
Produkt-Art:
Miniatur Summer
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, 02050003955874, 02050003960038, Conrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,05*
  
Preis gilt ab 9.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.