Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff FC6130 XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 3 Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W90836
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     FC6130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel

Features:
XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Herst.-Teilenr.:
FC6130
Typ:
FC6130
Kabelanschl. Ø:
6 - 8.5 mm
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
3
Anschluss:
Löten
Knickschutz:
Ja
Verschlussart:
Druckverriegelung
Herstellerfarbe:
Silber
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: Cliff, Mini XLR stecker, mini XLR Buchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,28*
€ 5,39*
1 Tag
29
1
€ 14,99*
ab € 1,57*
€ 5,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
PS000011
ab € 1,40*
Ähnlich
Multicomp
PS000012
ab € 1,41*
Ähnlich
Multicomp
PS000013
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.