Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 60657 Mobile Station Digital-Zentrale MM, DCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W936001
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     60657
EAN/GTIN:
     4001883606576
Suchbegriffe:
Babymobile
Deckenmobiles
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Digitale Handregler-Steuereinheit. 40 Lokomotiven im Direktzugriff steuerbar*. Lokwahlauswahl aus integrierter Märklin-Digital-Lokdatenbank oder über Digital-Adressen. Bis zu 32 Lokfunktionen* und 320 Magnetartikel schaltbar. Automatische Anzeige der Funktionszustände im integrierten hintergrundbeleuchtetem s/w Vollgrafikdisplay durch selbsterklärende Piktogramme bei mfx-Loks bzw. bei Lokauswahl aus integrierter Digital-Lokdatenbank. Integrierter Lokkartenleser. Rot beleuchtete Stop-Taste. 1,9 A-Leistungsteil in der optional erhältlichen Gleisbox (60114 bzw. 60112/60116 bzw. 60113). Direkter Anschluss von 2 Mobile Stations (60657) an eine Gleisbox (60112/60114 oder 60113/60116), die dann im Master-Slave-Modus zusammen agieren. Durch den Einsatz von MS II Hubs (60122) kann die Anzahl der eingesetzten Fahrgeräte auf bis zu 10 erhöht werden. Bei Betrieb der Mobile Station an der Central Station (60216, 60226 sowie 60213-60215) kann auf die Central Station-Einstellungen (vollständige Lokliste der Central Station, alle Magnetartikel des Central Station-keyboards mit deren Bezeichnungen) zurückgegriffen werden. Fahren und Steuern von Fahrzeugen in den Formaten motorola, mfx und DCC, Schalten von Magnetartikeln in den Formaten motorola und DCC.
Abmessung 160 x 100 x 39 mm.
Features:
Einfache komfortable Bedienung
Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay mit selbsterklärenden Piktogrammen
Bis zu 32 schaltbare Zusatzfunktionen
320 Magnetartikel schaltbar
Integrierter Lokkartenleser
Einfache Verkabelung (Plug & Play) an die Gleisbox und die Central Station
Integrierte Märklin-Digital-Lokdatenbank
Hinweise:
Zum Anschluss der Mobile Station ist die Anschlussbox (Best.-Nr.: 1415896) 60116 erforderlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
39 mm
Länge:
160 mm
Breite:
100 mm
Ausführung:
Märklin Mobile Station
Herst.-Teilenr.:
60657
Digital-Format:
MM + DCC
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Digital-Zentrale
Weitere Suchbegriffe: Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, elektronik modellbahn, Märklin, Mobile Station
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,07*
€ 94,68*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 76,84*
€ 94,69*
€ 3,50*
ab € 84,81*
€ 103,14*
6 Tage
33
Frei Haus
ab € 140,98*
€ 167,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,28*
€ 97,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,80*
€ 93,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,07*
€ 83,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Märklin
60116
ab € 41,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.