Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helios Preisser DIGI-MET 1326417 Digitaler Messschieber 150mm IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W940281
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1326417
EAN/GTIN:
     4029713019051
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Taschen-Messschieber

Lieferumfang:
Etui · inkl. Batterie CR 2032 · inkl. rückführbarer Erstkalibrierung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Digital
Messbereich:
150 mm
Schutzart:
IP67
Ablesung (Details):
0.01 mm
Typ:
DIGI-MET
Material (Details):
rostfreier Stahl
Ablesung:
0.01 mm
Schnabel-Länge:
40 mm
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 862
Stromversorgung (Details):
Batterie, 3V-Lithium, CR 2032
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Querschnitt:
16 mm x 3 mm
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Produkt-Art:
Digitaler Messschieber
Messbereich (max.):
150 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
42
€ 6,90*
ab € 94,30*
€ 115,09*
€ 4,90*
ab € 101,29*
€ 122,89*
Lager 615
Frei Haus
ab € 105,93*
€ 124,10*
2 Tage
42
€ 5,45*
ab € 116,48*
€ 136,69*
2 Tage
42
Frei Haus
ab € 117,31*
€ 137,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,10*
€ 147,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,93*
€ 126,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
CR2032
ab € 0,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.