Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W963231 Herst.-Nr.: 706.51 EAN/GTIN: 4000870706510 |
| |
|
| | |
| Moderne LED-Technik ermöglicht bei der Lunar Wand- und Deckenleuchte eine Kombination von sehr flachem Aufbau und hervorragend gleichmäßiger Lichtverteilung. Die unaufdringliche Gestaltung und klare Linienführung harmonieren mit wohnlich-modernen Stilen sowie architekturbetontem Ambiente. Features: Warm-Weiße LED Besonders flache Bauweise Lieferumfang: LED-Panel · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Leistung: | 22 W | Höhe: | 3.9 cm | Länge: | 40 cm | Farbe: | grau | Breite: | 40 cm | Schutzart: | IP20 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Raum: | Wohn-/Esszimmer + Arbeitszimmer | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtfarbe (Kelvin): | 3000 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 2400 lm | Material: | Aluminium | Betriebsspannung: | 230 V | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Herstellerfarbe: | Chrom (matt) | Leistung je Leuchtmittel: | 22 W | Lichtstrom Gesamt: | 1700 lm | Bauform: | Quadratisch | Produkt-Art: | LED-Panel | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, deckenanbauleuchte, 04000870706510, Paulmann, Lunar |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 50,96* | € 50,96* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,00* | € 52,35* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 40,47* | € 53,09* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 41,18* | € 55,60* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 42,65* | € 55,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|