Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek QT 5 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 6mm Elastomer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W96402
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
42505
Typ:
QT 5
Halogenfrei:
Nein
Material:
Elastomer
Herstellerfarbe:
Grau
Klemm-Ø (max.):
6 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, durchführungstülle, 02050001692269, Icotek, QT 5, Würgenippel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,75*
€ 1,15*
10
€ 5,00*
ab € 0,762*
€ 1,172*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,99*
ab € 0,80*
€ 1,22*
3 Tage
150
10
€ 6,40*
ab € 0,86*
€ 1,31*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 11,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.