Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KTMB-E Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 16mm Elastomer Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W96410
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     41440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
Die Kabeltülle KTMB (Mehrbereich) eignet sich insbesondere, wenn der Kabeldurchmesser einzelner Leitungen bei der Endverdrahtung nicht genau bekannt ist. Die KTMB ist nicht geteilt und somit für konfektionierte Leitungen nicht geeignet.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
21 mm
Breite:
21 mm
Herst.-Teilenr.:
41440
Typ:
KTMB-E
Halogenfrei:
Nein
Material:
Elastomer
Herstellerfarbe:
Grau
Klemm-Ø (max.):
16 mm
Klemm-Ø (min.):
13 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Max. Temperatur:
+90 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: Kabeldurchlass, durchführungstülle, 02050001691859, Icotek, KTMB-E, Würgenippel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
64 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,08*
€ 1,49*
10
€ 5,00*
ab € 1,103*
€ 1,523*
10
€ 3,90*
ab € 1,244*
€ 1,734*
2 Tage
12
1
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 5,12*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,97*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.