Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek ST 7 Verschlussstopfen Polyamid Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W96484
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Mit dem Stopfen ST können nicht mit Leitungen bestückte Kabeltüllen verschlossen werden.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Schutzart:
IP54
Durchmesser:
7 mm
Herst.-Teilenr.:
42905
Typ:
ST 7
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Weiß
Kategorie:
Verschlussstopfen
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Verschlussstopfen
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen, 02050001692009, Icotek, ST 7, Würgenippel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
65 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,44*
€ 0,81*
25
€ 5,00*
ab € 0,4432*
€ 0,8132*
3 Tage
unbekannt
25
€ 7,90*
ab € 0,50*
€ 0,91*
3 Tage
100
25
€ 6,40*
ab € 0,50*
€ 0,92*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,11*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.