Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W966671 Herst.-Nr.: 06008A5800 EAN/GTIN: 3165140837545 |
| |
|
| | |
| Rasentrimmer Art 24 von Bosch leicht und handlich für die kleinen Ausputzarbeiten im Garten. Man kann mit nur einem Klick zwischen Trimmen und Kantenschneiden wechseln. Auch die Höhenverstellung funktioniert mit nur einem Klick. Features: Voll verstellbarer Zusatzgriff Innovativer Motor für schnelles, sauberes Finish Doppelfaden für höhere Schnittleistung Lieferumfang: Rasentrimmer + Fadenspule + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2.60 kg | Ausführung (Bosch): | Bosch-do-it (Grün) | Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE): | X | Leistung (Details): | 400 W | Spannung: | 230 V | Antriebsart: | Elektro | Leerlauf-Drehzahl (Details): | 12000 U/min | Schnittbreite (max.): | 240 mm | Schneidsystem: | Faden | Fadennachstellung: | Vollautomatisch | Produkt-Art: | Rasentrimmer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,98* | € 61,83* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,99* | € 62,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 23,00* | ab € 53,43* | € 65,26* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,53* | € 67,15* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 58,31* | € 71,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|