Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-FG B1 Kabeleinführungsrahmen Klemm-Ø (max.) 34mm Polyamid Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W96828
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42332
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Die Baureihe KEL-FG ermöglicht die Einführung, Abdichtung und Zugentlastung von konfektionierten Leitungen und Schläuchen im 90° Winkel zum Gehäuse.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
62.2 mm
Breite:
57.50 mm
Passend für (Details):
1 Tülle 41,50 x 42 mm
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
42332
Typ:
KEL-FG B1
Halogenfrei:
Nein
Für Kabel-Ø:
34 mm
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
34 mm
Kategorie:
Kabeleinführungsrahmen
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeleinführungsrahmen
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, icotek flanschgehäuse, flanschgehäuse, Icotek, KEL-FG B1, Würgenippel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 17,80*
€ 24,92*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,89*
€ 30,98*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 27,88*
€ 38,97*
3 Tage
2
€ 6,95*
ab € 17,66*
€ 39,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Icotek
42042
ab € 6,061*
Sonstiges
Icotek
39934
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.