Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-FG A10 Kabeleinführungsrahmen Klemm-Ø (max.) 34mm Polyamid Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W96829
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     42320
EAN/GTIN:
     4251269308437
Suchbegriffe:
Flanschgehäuse
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Die Baureihe KEL-FG ermöglicht die Einführung, Abdichtung und Zugentlastung von konfektionierten Leitungen und Schläuchen im 90° Winkel zum Gehäuse.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
129.7 mm
Breite:
57.50 mm
Passend für (Details):
10 Tüllen 21 x 21 mm
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
42320
Typ:
KEL-FG A10
Halogenfrei:
Nein
Für Kabel-Ø:
34 mm
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
34 mm
Kategorie:
Kabeleinführungsrahmen
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabeleinführungsrahmen
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsblech, Kabeleinführungsleiste, icotek flanschgehäuse, flanschgehäuse, Icotek, KEL-FG A10, Würgenippel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 22,06*
€ 30,48*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,08*
€ 31,38*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,85*
€ 47,63*
3 Tage
1
€ 6,95*
ab € 25,09*
€ 55,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,68*
€ 55,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.