| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W972331 Herst.-Nr.: 1410355 EAN/GTIN: 4024881801446 |
| |
|
| | |
| Einweg-Steckadapter von Europastecker 2,5 A auf Stecker englische Ausführung ohne Schutzkontakt, mit Feinsicherung 3 A. Weitere Informationen: | | USB-Anschluss: | Nein | Max. Nennstrom: | 2 A | Für Steckdosen-Typ: | G | Reiseziel: | Grossbritannien | Betriebsspannung (Details): | 250 V~ | Produkt-Art: | Steckeradapter nicht lösbar |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 3,08* | € 4,69* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3,18* | € 4,71* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,46* | € 10,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|