Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex DTL-C55PA-TMS-619-506 Laser-Distanz-Sensor 1 St. Reichweite max. (im Freifeld): 5000m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W979351
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     628-000-699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Laser Sensor
laser sensor
Mit der Time-of-Flight (TOF)-Technologie wird die Distanz anhand der verstrichenen Lichtlaufzeit vom Sensor zum Ziel und zurück zum Sensor abgeleitet. Dank dieser Technologie bietet der Abstandssensor einen großen Erfassungsbereich mit hervorragender Präzision.
Features:
Erfassung unabhängig der Farbe oder Oberflächenbeschaffenheit
Teach-Tasten zur Einstellung
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
50 mm
Breite:
23 mm
Herst.-Teilenr.:
628-000-699
Typ:
DTL-C55PA-TMS-619-506
Sendertyp:
Halbleiter-Laser Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
18 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
5000 mm
Betriebsspannungsbereich:
18 - 30 V/DC
Laser-Klasse:
1
Anschluss:
M12, 5 polig
Ausgänge:
Analog Spannung
Produkt-Art:
Laser-Distanz-Sensor
Weitere Suchbegriffe: Contrinex, DTL-C55PA-TMS-619-506, DTL-C55PA-TMS-119-503, Distanz-sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 277,73*
€ 608,93*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,36*
€ 608,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,93*
€ 724,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,76*
€ 679,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,45*
€ 363,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,00*
€ 358,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,39*
€ 343,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,73*
€ 330,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.