Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus EFSM-10 Gleitflanschlager Bohrungs-Ø 10mm Lochabstand 26mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W988431
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     EFSM-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Features:
Kalotte aus hochverschleißfestem iglidur® W300
Einfache Montage
Ausgleich von Fluchtungsfehlern
Absolut korrosionsbeständig
Hinweise:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Typ:
EFSM-10
axiale Belastung Langzeit (max.):
350 N
axiale Belastung Kurzzeit (max.):
700 N
radiale Belastung Langzeit (max.):
1000 N
radiale Belastung Kurzzeit (max.):
2000 N
radiale Druckkraft Langzeit (max.):
700 N
radiale Druckkraft Kurzzeit (max.):
1400 N
radiale Zugkraft Langzeit (max.):
800 N
radiale Zugkraft Kurzzeit (max.):
1600 N
Bohrungs-Durchmesser:
10 mm
Lochabstand:
26 mm
Produkt-Art:
Gleitflanschlager
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Gleitlager, Trockengleitlager, trockengleitlager igus, trockengleitlager, igus, 311-2752, Wälzlager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,52*
€ 6,97*
1
€ 8,95*
ab € 4,62*
€ 6,98*
13 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 5,5438*
€ 6,9938*
2 Tage
31
1
Frei Haus
ab € 7,02*
€ 10,59*
1
€ 6,90*
ab € 6,06*
€ 12,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.