Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus EFSM-05 Gleitflanschlager Bohrungs-Ø 5mm Lochabstand 17mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W988451
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     EFSM-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Features:
Kalotte aus hochverschleißfestem iglidur® W300
Einfache Montage
Ausgleich von Fluchtungsfehlern
Absolut korrosionsbeständig
Hinweise:
Abbildungen sind ähnlich!
Weitere Informationen:
Typ:
EFSM-05
axiale Belastung Langzeit (max.):
75 N
axiale Belastung Kurzzeit (max.):
150 N
radiale Belastung Langzeit (max.):
500 N
radiale Belastung Kurzzeit (max.):
1000 N
radiale Druckkraft Langzeit (max.):
700 N
radiale Druckkraft Kurzzeit (max.):
1400 N
radiale Zugkraft Langzeit (max.):
750 N
radiale Zugkraft Kurzzeit (max.):
1500 N
Bohrungs-Durchmesser:
5 mm
Lochabstand:
17 mm
Produkt-Art:
Gleitflanschlager
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Gleitlager, Trockengleitlager, trockengleitlager igus, trockengleitlager, igus, Wälzlager, Radialkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 4,9284*
€ 5,8084*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,46*
€ 7,15*
2 Tage
56
1
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,85*
1
€ 6,90*
ab € 5,39*
€ 10,98*
7 Tage
56
1
€ 6,99*
ab € 12,54*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.