Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss CTSN431/12 Lüsterklemme flexibel: - starr: - Polzahl: 12 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X011942
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CTSN431/12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 12 polig
lüsterklemme
camdenboss lüsterklemme
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CTSN431/12
Typ:
CTSN431/12
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
12
Anschluss:
Schrauben
AWG:
14
Produkt-Art:
Lüsterklemme
Weitere Suchbegriffe: Camdenboss, Lusterklemme, Lusterklemmen, Lampenklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
200
Frei Haus
ab € 1,9263*
€ 2,48465*
1 Tag
1562
1
€ 14,99*
ab € 2,17*
€ 8,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 2,48465*
€ 2,95673
pro Stück
ab 600 Stück
€ 2,4652*
€ 2,93359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,43575*
€ 2,89854
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 2,4163*
€ 2,8754
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9263*
€ 2,2923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 496,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raytech
KELVINMP
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.