Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss Easy Assembly CBEAC-01-BK Gehäuse ABS Schwarz 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X018102
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CBEAC-01-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
Dieses Universal-Gehäuse wurde entwickelt, um Flexibilität und erhöhte Funktionalität zu bieten. Ein einzigartiger, zweiseitig nutzbarer Deckel und Einhängepunkte für Ihre Leiterplatte verkürzen die Montagezeit und bieten dem Endbenutzer ein hochwertiges, modernes Produkt. Geformt aus ABS UL94-V0 Material, in verschiedenen Größen und Farben, mit optionalen DIN Schienen / Wandhalterungen erhältlich. Wenn Sie ein Gehäuse suchen, das Ihr elektronisches Zubehör aufnehmen kann und gleichzeitig gut aussieht, dann suchen Sie nicht weiter!

Zweiseitig nutzbarer Deckel
Die Befestigung des zweiseitig nutzbaren Deckels kann wahlweise durch einen Druckknopf oder mit einer einzigen Schraube erfolgen.

Federfunktion im Deckel
Hält die Leiterplatte fest an ihrem Platz, ohne dass Schrauben erforderlich sind, was die Montagezeit erheblich verkürzt.

Keine Eckstützen
Maximierte Leiterplattenabmessungen, die von Kante zu Kante führen.

Leiterplatten-Eckhalter im Sockel
Die Größen 3 & 4 verfügen über vier zusätzliche halbe Leiterplattenhalterungen, die entfernt werden können, um Platz für Lötpunkte auf der Unterseite der Leiterplatte zu schaffen.

Leiterplattenhalterung für eine einfache Montage
In Verbindung mit der Federfunktion im Deckel hält die Leiste die Leiterplatte ohne Schrauben an Ort und Stelle, für eine schnelle und einfache Montage.

Mehrere Leiterplatten-Befestigungspunkte in Boden und Deckel
Befestigungsdome in zentraler Position unterstützen die Platzkapazität der Leiterplatte.

Glatte Oberfläche
Alle Seiten des Gehäuses haben eine glatte Oberfläche, die sich für eine einfache Bearbeitung eignet.

Raspberry Pi kompatibel
Größen 3 & 4 passen zu Raspberry Pi 3 und 4 und Größe 1 passt zum Raspberry Pi Zero.
Features:
Hochwertiges Universalgehäuse mit kostensparenden Montageeigenschaften
Geformt aus ABS
Keine Eckpfeiler maximieren die PCB-Fläche und die Rand-zu-Rand-Fähigkeit
Mehrere PCB-Befestigungspunkte im Deckel und Boden
Einzigartiges Federelement im Deckel hält Ihre Leiterplatte sicher in Position
Die "Easy Assembly"-Leiste hält die Leiterplatte an ihrem Platz, ohne dass Schrauben benötigt werden
Schutzart IP40
Betriebstemperatur -10°C bis +80°C
UL94-V0-Zulassung
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
90 mm
Breite:
60 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
61 g
RoHS-konform:
Ja
Typ:
Easy Assembly
Länge bzw. Tiefe:
90 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Camdenboss, Easy Assembly
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,7282*
€ 4,7612*
1 Tag
112
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 4,24*
€ 7,35*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,22*
€ 7,39*
6 Tage
14
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,18*
€ 14,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,7612*
€ 5,66583
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,7136*
€ 5,60918
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,6658*
€ 5,5523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,6182*
€ 5,49566
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7282*
€ 4,43656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 238,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.