Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Knopfzelle CR 2032 3V 230 mAh Lithium SC PCBD 2/1 ++/-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X021751
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6032401501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Printmontage
Batterie Printmontage
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Langlebige Batterie mit geringer Selbstentladung, hoher Energiedichte und gutem Temperaturverhalten. Mit 3 Ableitern zur vertikale Montage auf Leiterplatten.
Features:
Ausgezeichnete Lötbarkeit
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Höhe:
3.2 mm
Ausführung:
liegend
Gewicht:
3 g
Durchmesser:
20 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR2032 + DL2032 + ECR2032 + KCR2032 + KL2032 + KECR2032 + LM2032 + 5004LC + SB-T15 + L14 +
Größe:
CR 2032
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
230 mAh
Anschluss:
Printlötfahnen
Temperaturbereich:
-20 <bis/> +70 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, varta knopfzelle 3 v 230mah, akku printmontage, batterie printmontage varta, Varta, SC PCBD 2/1 ++/-, Lithium Knopfzelle, Spezialknopfzellen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,56*
€ 1,27*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,55*
6 Tage
58
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 15,01*
€ 21,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.