Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X044282 Herst.-Nr.: 9102319 EAN/GTIN: 4042146294819 |
| |
|
| | |
| Torx mit Außensechskant nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3 für Handbetätigung und Elektroschrauber ideal geeignet für Außenarbeiten gut einsetzbar bei extrem tiefen Temperaturen extreme interkristalline Korrosions- und Oxidationsbeständigkeit extrem lange Lebensdauer autoklavierbar (Erhitzung der Werkzeuge auf über 100°C zur Keimabtötung) rostfrei und säurefest Edelstahl Weitere Informationen: | | Länge: | 25 mm | Gewicht: | 5 g | Material: | Edelstahl V2A | Material-Eigenschaft: | rostfrei | Abtrieb: | TX | Größe: | T 20 | Antrieb: | 1/4" | Form: | C 6.3 | Produkt-Art: | Torx-Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, bit torx t20, sechskant steckschlüsseleinsatz, KS Tools, 9102319, Schrauberbits Torx, Schrauberbit Torx |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 0,48* | € 0,76* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,55* | € 0,92* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,60* | € 0,94* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,60* | € 0,95* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,55* | € 2,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|