Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Widek Messing-Glocke Fahrradklingel Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X052741
Hersteller:
     Widek
Herst.-Nr.:
     16000700
EAN/GTIN:
     8712864700225
Suchbegriffe:
Fahrradglocke
Fahrradklingel
Veloklingel
fahrradklingel widek

Features:
Material: Messing, Kunststoff
Größe: ca. 55 mm
Passend für: Lenker-Ø 22,2 mm
Lieferumfang:
Messing Glocke + Anleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Farbe:
grau
Breite:
55 mm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produkt-Art:
Fahrradklingel
Weitere Suchbegriffe: fahrradglocke, Widek, Messing-Glocke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 9,81*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 6,99*
€ 10,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.