Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Barthelme 00430330 Skalenlampe 3.5V 0.7W Sockel E10 Gelb, Rot, Blau, Grün 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X057021
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     00430330
EAN/GTIN:
     4021553086521
Suchbegriffe:
Glühlampe E10
Glühlampe Sockel E10
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Dieses Kleinleuchtmittel-Sortiment für den Heimwerkermit mit verschiedenen E10 Glühlampen (3,5 V, 200 mA) inkl. passender Lampenfassungen eignet sich optimal für den Einsatzin den Bereichen: Modelbau, Modelbahn, od. Krippenbeleuchtung. Auch viele alte Fahrradlampen lassen sich hiermit wieder instandsetzen. Die wichtigsten technischen Daten sind auf der Innenseite des Deckels ablesbar.
Features:
Inhalt: 32 Teile
Übersichtlich sortiert
Mit Fassungen
Lieferumfang:
Sortimentsbox · E10 Kugel-Lampen (8 Stück, Klar / je 4 Stück Rot/Grün/Gelb/Blau) · 4 Stück E10-Lampenfassung (Lötöse) · 4 Stück E10-Lampenfassung (Lötstift).
Weitere Informationen:
Leistung:
0.7 W
Sockel:
E10
Nennspannung:
3.5 V
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
RoHS-konform:
Ja
Typ:
00430330
Nennstrom:
200 mA
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Produkt-Art:
Skalenlampe
Leuchtfarbe:
Gelb + Rot + Blau + Grün
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E10, Sockel E10, glühbirne sockel e10, leuchtmittel e10, glühlampe e10 3,5v, Barthelme, Kugellampe, Kugel-Lampe
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,31*
€ 34,58*
1 Tag
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 34,59*
7 Tage
80
pro Stück
€ 6,99*
ab € 51,37*
€ 67,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,58*
€ 41,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,53*
€ 39,90
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 33,18*
€ 39,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,40*
€ 36,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,97*
€ 35,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,77*
€ 34,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,57*
€ 31,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,31*
€ 26,55
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 22,31* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.