Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES StarTOP 948 CEE-CARA Stecker 16A 3polig 230V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X062121
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     948
EAN/GTIN:
     4015394183525
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
spritzwassergeschützt, Schraubkontakt, Verschraubung mit Abdichtung, Zugentlastung und Kabelknickschutz, Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber.
Features:
IP44
Schraubenlose Schneid-Klemm-Technik
Verschraubung mit Abdichtung
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Adern:
3
Polzahl:
3
Herstellerfarbe:
Blau
Anschluss A:
Schrauben
Anschluss B:
CEE-Stecker
Normen:
DE,VDE
Produkt-Art:
CEE-CARA Stecker
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Leistungsstecker, cee-stecker 230v 16a 6h, leistungsstecker, leistungsstecker mennekes, MENNEKES, StarTOP, 530-5798, Kraftsteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,93*
€ 13,46*
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 9,40*
€ 13,48*
€ 8,95*
ab € 10,21*
€ 15,03*
6 Tage
35
€ 6,99*
ab € 20,44*
€ 28,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 4,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.