Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MENNEKES TwinCONTACT 3331 CEE Wandsteckdose 16A 5polig 400V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X062161
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3331
EAN/GTIN:
     4015394206347
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
Die kompakte CEE Wandsteckdose für Lösungen im 16 A Bereich. Schraubenlose Feder-Klemm-Technik, zum Durchverdrahten geeignet, Befestigung von innen, Gehäuseunterteil um 180° drehbar.
Features:
Schraubenlose Feder-Klemm-Technik
Zum Durchverdrahten geeignet
Befestigung von innen, bei 4- und 5-pol. Gehäuseunterteil um 180° drehbar
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + weiß
Nennspannung:
400 V
Schutzart:
IP44
Besonderheiten:
schraublose Anschlussklemmen
Nennstrom:
16 A
Adern:
5
Polzahl:
5
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Anschluss A:
Schraubenlose Klemme
Anschluss B:
CEE-Kupplung
Produkt-Art:
CEE Wandsteckdose
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, mennekes cee-steckdose 5p 16a 6h, cee wanddose, cee wanddose 16a, MENNEKES, TwinCONTACT, Kraftsteckdose, Starkstromsteckdose
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 20,47*
€ 24,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 18,84*
€ 24,92*
1
€ 5,95*
ab € 18,98*
€ 25,19*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,00*
€ 25,21*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,20*
€ 28,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.