| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X065111 Herst.-Nr.: 9421436 EAN/GTIN: 4260479712972 |
| |
|
| | |
| Hartgummi Transporträder mit PVC Felge
Merkmale:
Stabile Transporträder und Lenkrollen 250mm Rad Durchmesser auf Plastikfelge Optimaler Grip durch tiefes Profil Hervorragende Eignung für salzhaltiges Wasser und Gelände Inkl. Lagerbolzen und Befestigungsmutter mit Außengewinde z. B. zur Befestigung an 90-270 Liter Druckluftkompressoren Auch für andere vielseitige Anwendungen geeignet Die Räder sind für alle Bodenbeläge bestens geeignet
Technische Daten:
Reifengröße : 250x80 mm Achsdurchmesser : 20 mm Raddurchmesser : 250 mm Tragfähigkeit : 150 kg Lenkrollengröße: 75x25 mm Features: Stabile Transporträder und Lenkrollen Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5000 g | Durchmesser: | 250 mm | Produkt-Art: | Radsatz für Kompressoren |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260651036322, 04260479712972, Aerotec, Kompressoren Zubehör |
| | |
| |