| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X065921 Herst.-Nr.: 20058408 EAN/GTIN: 4260366747773 |
| |
|
| | |
| Features: 5 Artikel in einem Set Lieferumfang: Ausblaspistole · Sprüh- und Reinigungspistole Inhalt 1 Liter · Hochleistungsfarbspritzpistole mit 1 Liter Alu-Saugbecher und 1,4 mm Düse · Reifenfüllpistole mit Manometer · 5 m Spiralschlauch PU.
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.65 kg | Betriebsdruck (max.): | 8 bar | Produkt-Art: | Druckluft-Geräteset |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 28,98* | € 51,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 38,89* | € 51,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 52,84* | € 67,70* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,59* | € 75,50* | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 91,18* | € 112,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|