| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X068501 Herst.-Nr.: 00430342 EAN/GTIN: 4021553087245 |
| |
|
| | |
| Umfangreiches Sortiment mit den meisten benötigen Werten (16 gänge Werte) axialer Z-Dioden im Glassgehäuse in unterschiedlichen Spannungswerte. Eine Z-Diode ist eine Diode, die darauf ausgelegt ist, in Sperrichtung dauerhaft den Bereich der Zener-Spannung abzubilden. Somit lassen sich unter anderem Spannungs-Stabillisator-Schaltungen realisieren. Die wichtigsten technischen Daten sind auf der Innenseite des Deckels ablesbar. Features: 16 gängige Werte enthalten Inhalt: 160 Teile Übersichtlich sortiert Lieferumfang: Sortimentsbox · je 10 Stück Z-Dioden in den Werten: 2,7/3,3/4,7/5,1/5,6/6,2/6,8/7,5/8,2/9,1/10/12/15/18/24/30 · Belastbarkeit 500 mW · Toleranz ±5%. Weitere Informationen: | | RoHS-konform: | Ja | Typ: | 00430342 | Hersteller: | Barthelme | Produkt-Art: | Dioden-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 15,10* | € 22,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,30* | € 22,83* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 34,81* | € 47,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 160 Stück (ab € 0,09438* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|