Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 9070C Rollgabelschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X086101
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9070C
EAN/GTIN:
     7314150100187
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel
Rollgabelschlüssel, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8M-1996 und BS 6333. Hochleistungs-Stahllegierung. Komfortabler und rutschfester Griff aus thermoplastischem Material. Skala in mm zur Voreinstellung und genauen Messung. Die Backe fällt auch bei maximaler Öffnung nicht heraus. Kopf um 15° abgewinkelt für bessere Zugänglichkeit. Linksdrehende Schraube. Serie P: umstellbare Backe zur Benutzung an Rohren. Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt.
Weitere Informationen:
Länge:
158 mm
Produkt-Art:
Rollgabelschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Bahco, verstellbarer-Schraubenschlüssel, Franzose, einmaulschlüssel
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 20,89*
€ 26,65*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,19*
€ 28,73*
1
€ 4,90*
ab € 23,02*
€ 29,07*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 24,61*
€ 30,12*
2 Tage
64
1
€ 5,45*
ab € 25,79*
€ 31,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
9029 C
ab € 23,74*
Ähnlich
Bahco
9031 C
ab € 24,67*
Ähnlich
Bahco
9071C
ab € 24,86*
Ähnlich
Bahco
9072 C
ab € 28,54*
Ähnlich
Bahco
9073 C
ab € 41,67*
Ähnlich
PROMAT
4000823826
ab € 3,14*
Ähnlich
PROMAT
4000823827
ab € 4,11*
Ähnlich
PROMAT
4000823828
ab € 5,74*
Ähnlich
PROMAT
4000823829
ab € 8,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.