| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X111321 Herst.-Nr.: 1.B100RT.SP.00000.0000005 EAN/GTIN: 4053199543199 |
| | |
|
| | |
| KERATHERM® Bond RT 100 ist ein thermisch ausgezeichnet leitender Zweikomponentenkleber mit kurzer Aushärtezeit und ist zudem lösemittelfrei. Er bietet eine effektive thermische Verbindung zwischen elektronischem Bauteil und Kühlkörper. Das Material hat eine außergewöhnliche Hafteigenschaft - damit entfällt der Bedarf von mechanischer Befestigung. Der Kleber besteht aus zwei pastösen Komponenten, die in einem statischen Mischrohr gemischt und appliziert werden können. Die Kartuschen sind wiederverschließbar. Es genügt das Aufbringen einer kleinen Menge des Klebers auf einer zu verklebenden Fläche. Applikationsmnöglichkeiten: CPU, LED, BGA, Kühlkörper. Features: hohe Wärmeleitfähigkeit 1,5 W/mK hohe Klebkraft, Zugscherfestigkeit größer 15 MPa kennzeichnungsfrei nach CLP Verordnung Lieferumfang: 2.5 ml Härter + 2.5 ml Binder Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Typ: | Keratherm-Bond 100 RT | RoHS-konform: | Ja | Temperaturbereich: | -40 - +180 °C °C | Wärme-Leitfähigkeit: | 1.5 W/mK | Max. Temperatur: | +180 °C | Min. Temperatur: | -40 °C | Produkt-Art: | Wärmeleitkleber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kerafol, Keratherm-Bond 100 RT, Leitpaste, Wärmeleitpaste |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,91* | € 58,87* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,89* | € 58,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Milliliter (ab € 3,982* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|