Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X131431 Herst.-Nr.: 2608629380 EAN/GTIN: 3165140802277 |
| |
|
| | |
| Der langlebige Bündigfräser Expert for Wood Laminate ist für den harten Alltagseinsatz beim splitterfreien bündigen Fräsen ausgelegt. Der Fräser ist mit einzigartigem Microteq-Carbide eigengefertigt und überzeugt mit hoher Langlebigkeit und hoher Leistung für Holzarbeiten. Die Schutzbeschichtung Proteqtion schützt vor Reibung, Rost sowie Verharzung. Sie erhält die überragende Schneidekraft des Fräsers für lange Zeit. Bestimmt für das bündige Fräsen von laminiertem und hervorstehendem Material wie laminierte oder beschichtete Paneele aus weichem und hartem Massivholz sowie aus Holzverbundstoffen und aus Sonderwerkstoffen wie Feststoffoberflächen. Der Bündigfräser ist ideal zum Arbeiten mit Schablone geeignet. Er eignet sich für Handfräsen und tragbare Tischfräsen. Das Kugellager ermöglicht direktes Führen auf dem Werkstück ohne Seitenführung. Schaft mm: 8, Durchmesser (D) mm: 9,5, Arbeitslänge (L) mm: 25,8, Gesamtlänge (G) mm: 72,4 Weitere Informationen: | | Schaft-Ø: | 8 mm | Bohrloch-Ø: | 9.5 mm | Produkt-Art: | Bündigfräser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03165140802277, Bosch Accessories |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,62* | € 22,37* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 18,65* | € 23,59* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 19,16* | € 24,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 19,15* | € 24,37* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,50* | € 27,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|