| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X136761 Herst.-Nr.: 12.1032.05 EAN/GTIN: 4009816010063 |
| |
|
| | |
| Features: Buche Lieferumfang: Innenthermometer
Weitere Informationen: | | Abm. Basisstation: | 34 x 10 x 152 mm | Innentemperatur: | 0 bis +50 °C | Anzeige: | analog | Gehäusefarbe: | Buche | Gewicht (Station): | 29 g | Produkt-Art: | Thermometer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 1,71* | € 3,17* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,93* | € 3,18* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | € 9,90* | ab € 1,98* | € 3,82* | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 4,10* | € 6,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|