Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0014641100 Steckdosenleiste mit Schalter Weiß, Grau Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X138201
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0014641100
EAN/GTIN:
     4006341711489
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Mit einen formschönen Designgehäuse, und der edlen Optik durch Zweifarbigkeit besticht die Steckdosenserie ICE von REV Ritter.
Der Schutzkontakt-Winkelstecker ist mit einer Herauszieh-Lasche ausgestattet, dies erleichtert Ihnen das herausziehen des Anschlusssteckers mit geringeren Kraftaufwand. Durch die verdeckten Befestigungsösen auf der Rückseite ist auch eine Montage, sei es an der Wand, oder auf einen Möbelstück, möglich. Quersitzende Steckdosen bieten auch für Winkelstecker eine ideale Einsteckmöglichkeit.
Features:
Mit 2-poligen beleuchtetem Schalter
Mit Überspannungsschutz
Anschlussleistung (max.): 3500 W
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + grau
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Ausführung:
6-fach, weiß-grau, mit Schalter und ÜSS
Steckdosen:
6
Montageart:
Befestigungsclip
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3500 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Überspannungsschutz für:
Steckdosen
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, 04006341711489, 4006341116529, REV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.