Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0014330500 Steckdosenleiste 3fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X138211
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0014330500
EAN/GTIN:
     4006341711434
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Mit einen formschönen Designgehäuse, und der edlen Optik durch Zweifarbigkeit besticht die Steckdosenserie ICE von REV Ritter.
Der Schutzkontakt-Winkelstecker ist mit einer Herauszieh-Lasche ausgestattet, dies erleichtert Ihnen das herausziehen des Anschlusssteckers mit geringeren Kraftaufwand. Durch die verdeckten Befestigungsösen auf der Rückseite ist auch eine Montage, sei es an der Wand, oder auf einen Möbelstück, möglich. Quersitzende Steckdosen bieten auch für Winkelstecker eine ideale Einsteckmöglichkeit.
Features:
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Mit integriertem Kabelknickschutz
Anschlussleistung (max.): 3500 W
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.40 m
Ausführung:
3-fach, schwarz
Steckdosen:
3
Montageart:
Befestigungsclip
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3500 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
3fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,77*
€ 7,27*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,94*
€ 8,25*
5 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 5,71*
€ 8,26*
6
€ 6,95*
ab € 8,11*
€ 10,95*
1 Tag
58
1
Frei Haus
ab € 7,73*
€ 11,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.