Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Expert for Aluminium 2608644115 Kreissägeblatt 305 x 30 x 2mm Zähneanzahl: 96


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X139111
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644115
EAN/GTIN:
     3165140796811
Suchbegriffe:
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt bohrung 30mm
Das Expert for Aluminum Kreissägeblatt macht perfekte Schnitte in Aluminium. Einzigartige besonders harte Microteq-Zähne, die von Bosch intern produziert werden, werden aus sehr feinem Carbide-Korn hergestellt, wodurch die Lebensdauer und Leistung des Blatts maximiert wird. Diese Leistung wird durch die Schutzbeschichtung des Blatts unterstützt, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Verwenden Sie dieses Sägeblatt für Aluminium, Nichteisenmetalle, Kunststoff, Epoxidharz und Holz. Das Expert for Aluminium Kreissägeblatt verfügt über HLTCG-Zähne (High-Low Triple Chip Ground), wodurch das Blatt robust genug ist, um Aluminium zu schneiden. Außendurchmesser mm: 305, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,8, Stammblattstärke (b2) mm: 2,0, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,8/2,0, Zähnezahl: 96, Zahnform: HLTCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 6200, Schnittresultat: 4, NL/Durchmesser TKS: 2/7/42; 2/9,5/46,5; 2/9/46; 2/10/60, Spanwinkel ° w1: -5, Freiwinkel ° w2: 15
Weitere Informationen:
Durchmesser:
305 mm
Anzahl Zähne:
96
Dicke:
2 mm
Drehzahl (max.):
6200 U/min
Zahnform:
Trapez-Flachzahn
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Material-Eignung:
Aluminium + Holz + NE-Metalle + Kunststoff
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: handkreissägeblatt bosch, handkreissägeblatt, 03165140796811, Bosch Accessories, Expert for Aluminium, sägblatt
Angebote (47)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 64,90*
€ 73,87*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 66,57*
€ 75,72*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,13*
€ 75,90*
€ 4,90*
ab € 66,19*
€ 77,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 72,93*
€ 83,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,49*
€ 99,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,80*
€ 98,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,04*
€ 95,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644094
ab € 29,43*
Ähnlich
Bosch
2608644102
ab € 33,39*
Ähnlich
Bosch
2608644110
ab € 41,89*
Ähnlich
Bosch
2608644112
ab € 51,42*
Ähnlich
Bosch
2608644132
ab € 29,45*
Ähnlich
Bosch
2608644135
ab € 33,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.