Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Accessories Expert for Fiber Cement 2608644125 Kreissägeblatt 190 x 30 x 1.6mm Zähneanzah


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X139341
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608644125
EAN/GTIN:
     3165140796910
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Handkreissägeblatt
Bausägeblatt
Das Expert for Fibre Cement Kreissägeblatt ist sehr robust beim Schneiden von Faserzement. Es verfügt über PCD-Zähne (Polykristalliner Diamant), wodurch eine extrem hohe Lebensdauer sichergestellt wird. Die Leistung wird durch die Schutzbeschichtung unterstützt, die Korrosion verhindert und zuverlässiges Schneiden ermöglicht, während Reibung reduziert wird. Das Produkt ist mit Dämpfungsschlitzen für einen besonders ruhigen Lauf, deutlich weniger Geräusche und spürbar geringere Vibration ausgestattet. Das Expert for Fibre Cement Kreissägeblatt verfügt über TCG-Zähne (Triple Chip Grind) für höchste Robustheit und eine lange Lebensdauer. Außendurchmesser mm: 190, Bohrung mm: 30, Schnittbreite (b1) mm: 2,2, Stammblattstärke (b2) mm: 1,6, Schnittbreite (b1) mm / Stammblattstärke (b2) mm: 2,2/1,6, Zähnezahl: 4, Zahnform: TCG, Max. Rotationsgeschwindigkeit (U/min): 10000, Schnittresultat: 2, NL/Durchmesser TKS: 2/7/42, Spanwinkel ° w1: 10, Freiwinkel ° w2: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
190 mm
Anzahl Zähne:
4
Dicke:
1.6 mm
Drehzahl (max.):
10000 U/min
Zahnform:
Trapezzahn
Bohrungs-Durchmesser:
30 mm
Material-Eignung:
Faserzement
Produkt-Art:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: Kreissägeblatt, bosch kreissägeblatt 190x30, handkreissäge bosch, handkreissäge, Bosch Accessories, Expert for Fiber Cement, sägblatt
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 45,04*
€ 52,45*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 47,07*
€ 54,85*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 47,84*
€ 55,96*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 49,07*
€ 57,27*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 51,66*
€ 60,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,17*
€ 71,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bosch
2608644139
ab € 25,14*
Ähnlich
Bosch
2608644122
ab € 38,58*
Ähnlich
Bosch
2608644143
ab € 39,04*
Ähnlich
Bosch
2608644145
ab € 46,04*
Ähnlich
Bosch
2608644147
ab € 57,71*
Ähnlich
Bosch
2608644121
ab € 35,91*
Ähnlich
Bosch
2608640446
ab € 28,54*
Ähnlich
Bosch
2608640447
ab € 28,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.