Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X14404 Herst.-Nr.: 60100 EAN/GTIN: 4001702601003 |
| |
|
| | |
| Der Feuerwehrmann ist durch seine Schutzausrüstung, bestehend aus Uniform, Helm mit Visier und Handschuhen, sofort bereit für seinen Einsatz. Immer dabei ist ein Feuerlöscher, der zügig eingesetzt werden kann um die Vergrößerung von Brandstellen zu verhindern. Sollte der Feuerwehrmann die Situation nicht alleine in den Griff bekommen, so kann er über sein Funkgerät weitere Unterstützung anfordern. BRUDER Spielwaren bietet hierfür zahlreiche Einsatzfahrzeuge und Spielergänzungen an, um einen kompletten Großeinsatz der Feuerwehr nachspielen zu können. Features: 3-dimensional bewegliche Gliedmaßen und Kopf Hände können Gegenstände greifen oder sich an Fahrzeugen festhalten Zum Spielen für Innen und Außen geeignet Größe: ca 10,7 cm Lieferumfang: Feuerwehrmann in Uniform + Feuerlöscher + Handschuhe + Helm mit Visier + Funkgerät. Hinweise: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen: | | Altersklasse: | ab 4 Jahre | Maßstab (Details): | 01:16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spielfiguren, Spielzeug Feuerwehr, Spielzeug Feuerwehrfahrzeug, Spielzeug Feuerwehrwagen, Spielfahrzeuge, Spielzeug Auto, Spielzeug-Fahrzeug, Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, spielfahrzeuge bruder, spielfahrzeuge, bruder, Feuerwehrmann mit Helm, Handsch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,06* | € 10,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,72* | € 11,82* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,44* | € 11,82* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 31,85* | € 41,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|