Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

M601508 Funk Wanduhr 40cm Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X17552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M601508
EAN/GTIN:
     4019186561256
Suchbegriffe:
Funkuhr
Funkwanduhr
Wand/Funkuhr
Wand-Uhr
Edles Alugehäuse mit Echtglas und gut ablesbarem Zifferblatt.
Features:
Durchmesser 40 cm
DCF-77 Zeiteinstellung über Funk
Echt Glas
Lieferumfang:
Wanduhr + Anleitung.
Weitere Informationen:
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Schwarz
Durchmesser:
40 cm
Ausführung:
Funk
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Aluminium
Gehäusematerial:
Aluminium
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: Wanduhr, wand-uhren pendel, wanduhr, 04044685500697, 04019186561256, 4044685500697
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,10*
€ 43,29*
1 Tag
411
Frei Haus
ab € 32,63*
€ 43,30*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 70,10*
€ 89,25*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,91*
€ 49,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.