Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EuroTime 22221 Quarz Wanduhr 25cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X17902
Hersteller:
     EUROTIME Uhrenvertrieb
Herst.-Nr.:
     22221
EAN/GTIN:
     4044685801114
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wanduhr analog rund
wand-uhren pendel
Eine moderne Quarzuhr mit großem, gut ablesbarem Zifferblatt - universell einsetzbar in Werkstatt, Büro, Küche, Wohnwagen und Hobbyraum.
Features:
Wandanliegend
Durchmesser 25 cm
Lieferumfang:
Wanduhr + Anleitung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ziffernblatt-/Displayfarbe:
Weiß
Durchmesser:
25 cm
Ausführung:
Quarz
Anzeige:
analog
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Wanduhr
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Weitere Suchbegriffe: wand uhr, 4019186222218, EUROTIME, Quarzuhr, Quarz-Uhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
765
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 13,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,07*
€ 13,49*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.